[充電式] ワイヤレス光学式マウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64616519 品番EA764AA-131A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250
付属品小型レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m 寸法(mm)マウス:約60(W)×105(D)×40(H)、レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H) ブラック 質量(g)マウス:約78.5(電池除く)、レシーバー:約2 電源充電式 接続方式無線 分解能1000カウント/インチ 電池寿命連続作動/約62、連続待機/約2500、使用可能日数/約1ヶ月間、※1日8パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。、※保証値ではありません。、※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式、※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 読取方式ブルーLEDセンサー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする