エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの USBハブ
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64616668
品番
EA764AD-16B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
仕様
USBケーブル方式:USB2.0
アップストリーム
(パソコン側)ポート数:1ポート
ダウンストリーム
(周辺機器側)ポート数:4ポート
供給可能電流:4ポート合計400mA、(各ポート100mA未満)
寸法(mm)
約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)(ケーブルを除く)
色
ブラック
質量(g)
約23.8
ポート数
4
電源電圧
バスパワー
対応OS
Windows 10、8.1、7、Vista、XP/、Mac OS X 10.11、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境
温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと)
USBケーブル長(cm)
約7.0(コネクタを除く)
転送速度(Mbps)
USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード/12(理論値)
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB A×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A×4