EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ 64616747 EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ 64616747

490-510mm モニターアーム(支柱取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64616747 品番EA764AG-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)8 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)490〜510 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)25〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする