曜日別特売

TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個注文コード64616958品番(TCM) LP02-10
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
適合ポンプ
TCP2、TCP2T、TCM2、
TCP22
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7推奨締付トルク(N・m)30~35
関連資料:(0.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする