エスコ
エスコの LAN製品
エスコの モジュラープラグ
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64617639
品番
EA764BK-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
仕様
ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式
適用線材径:Φ5.0〜Φ6.3
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
色
乳白色
アズワン品番
64-2268-24