エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 製本道具
エスコの 製本テープ
18mmx7.6m メンディングテープ(ディスペンサー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617885
品番
EA765MA-31
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
材質
基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.058
長さ(m)
7.6
芯径(mm)
25