【レンタル】トルネードN NEXT 50〜3000rpm PST-101

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-2087-01-65 注文コード64618516 品番PST-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥784
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

アズワン品番4-2087-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※レンタル付属品:スタンドWH型(5-5379-01)、もしくはスタンドST800C(4-2455-04)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンダードタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64618516 PST-101 72183469 PST-101 画像準備中 【レンタル】トルネードN NEXT 50〜3000rpm PST-101 アズワン 1台 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする