エスコ
エスコの 文房具
エスコの 紙めくり/事務用スポンジ
エスコの 事務用スポンジ
[大]厚口指サック(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
64618524
品番
EA765MX-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
用途
男性親指用
材質
天然ゴム
サイズ
大
内径(Φmm)
21
外寸(mm)
Φ24×52
アズワン品番
64-2268-96
入数
10個
繰り返し・詰め替え
対応