エスコ
エスコの 文房具
エスコの 紙めくり/事務用スポンジ
エスコの 事務用スポンジ
[ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64618549
品番
EA765MX-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
サイズ
小
内径(Φmm)
15
外寸(mm)
Φ17×27
アズワン品番
64-2268-98
入数
2個
繰り返し・詰め替え
対応