エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
160x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64618996
品番
EA781BR-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
長さ(m)
1
寸法(幅W×厚さ)(mm)
160×2.0
着磁力
片面
特性
強力