EA781BR-33 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) エスコ 64619066 EA781BR-33 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) エスコ 64619066 EA781BR-33 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) エスコ 64619066

100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64619066 品番EA781BR-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)100×1.0 着磁力片面 特性強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする