エスコ
500x600x0.8mm カラーマグネットシート(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64619084
品番
EA781BS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
寸法(mm)
500×600×0.8(t)
色
白
着磁力
片面