エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
200x300mm マグネットシート(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64619224
品番
EA781BT-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
寸法(mm)
200×300×0.8(t)
色
OD
アズワン品番
64-2269-54
着磁力
片面