曜日別特売
EA781EE-3 Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619389

 

EA781EE-3 Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619389
EA781EE-3 Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619389
EA781EE-3 Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619389
EA781EE-3 Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ 64619389

Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64619389品番EA781EE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
470

小さなサイズでも強力磁力

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする