EA781EE-17 Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ 64619443 EA781EE-17 Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ 64619443 EA781EE-17 Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ 64619443 EA781EE-17 Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ 64619443

Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619443 品番EA781EE-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする