エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619669
品番
EA781EM-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ25×7
穴径(Φmm)
4.5
使用温度(℃)
80以下