Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619766 品番EA781EN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする