Φ20x 6mm/140N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619863 品番EA781EW-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

雄ねじ付

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5) 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする