Φ25x 7mm/200N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619879 品番EA781EW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

雄ねじ付

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする