エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619888
品番
EA781EW-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
雄ねじ付
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)
Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)
吸着力(N)
350(35kgf)
使用温度(℃)
80以下
ねじサイズ
M6