エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ25x 7mm/ 20N 強力マグネット(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619949
品番
EA781EX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ25×7(フック込:23)
吸着力(N)
196(20kgf)
使用温度(℃)
80以下
特性
強力