エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの タイマ/タイムスイッチ
エスコの デジタルタイマ
77x81x16mm タイマー(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620238
品番
EA798C-1AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
付属品
吊り下げ用ひも
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
77(W)×16(D)×81(H)
質量(g)
約50(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)
約1