エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの タイマ/タイムスイッチ
エスコの デジタルタイマ
85x69x14mm タイマー(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620283
品番
EA798C-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
85(W)×14(D)×69(H)
質量(g)
約65(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)
約1