エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 振り子時計
Φ390x96mmからくり掛時計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620326
品番
EA798CC-83A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.1
電源
単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
390×96
アズワン品番
64-7923-01