エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620369
品番
EA800AC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm
レンズ色
クリア
アズワン品番
64-7923-09