エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64620378
品番
EA800AN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
形状
1眼型
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70
レンズ色
クリアー
入数
10個入り