エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス(レンズ3色セット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620448
品番
EA800LA-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
付属品
収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質
レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)
めがね単体:40
シリーズ
BOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色
3色(クリアー・スモーク・アンバー)