エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
フェイスプロテクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620457
品番
EA800LC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
材質
フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
フェイスガードサイズ:185×190mm
ベルト長さ(cm)
42(調整可)