DC10-30V/27W 作業灯/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64622636 品番EA814BA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です

寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V〜30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする