エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの 設置式投光器
DC10-30V/48W 作業灯/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622645
品番
EA814BA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)
110×72×110(H)
質量(g)
750
電源
DC10〜30V
コード長さ(mm)
400
照明装置
LED球16灯
アズワン品番
64-2270-88
取付ねじサイズ
M8
明るさ(Lm)
3200