DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64622654 品番EA814BA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します

寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V〜60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする