エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの 投光器用スタンド
[EA814ZA-60用] 2連用バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622715
品番
EA814ZA-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
付属品
ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個
仕様
作業灯取付数:2灯
質量(g)
470