※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
エスコの ドリルチャック
13mm/JT6 ボール盤用チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622934
品番
EA817-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
1.2〜13
用途
ボール盤などのチャック
仕様
チャック全長:88mm
材質
工具鋼
規格
ジャコブステーパー型
テーパーNo.
JT6
ハンドル長さ(mm)
110