エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの ドリルソケット
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64623047
品番
EA817CD-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
用途
機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2
材質
SCM415
全長(mm)
196