エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの チャックアーバー
JT6xMT2 ドリルチャックアーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64623169
品番
EA817CE-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
用途
機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様
ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2
材質
SCM415
全長(mm)
108