エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの チャックアーバー
JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64623178
品番
EA817CE-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
用途
機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様
ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3
材質
SCM415
全長(mm)
127