【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-1871-01-65 注文コード64624229 品番himacCT15RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。

寸法(mm)290×538×307 質量(kg)40 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御) ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60) 最大遠心力(G)21500 安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出 温度設定範囲(℃)-20〜+40℃冷却装置付き(フロン:R134a) アズワン品番1-1871-01-65 タイマー1〜99分・連続運転 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※本体にローターは付属していません。別途、専用ローターをお選びください。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷却機能付き※治験・臨床検査向けにおすすめです。※本体にローターは付属していません。別途、専用ローターをご用意ください。※▼T15A61ローター(1-1871-11-60)
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64624229 himacCT15RE 72181597 himacCT15RE 画像準備中 【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ himac 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする