2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64625716 品番EA819WM-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10 入数2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする