エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスドリルセット
2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64625725
品番
EA819WM-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
2.35
粒度
#180
寸法(mm)
刃先径:Φ2.3、全長:45、有効長:10
入数
2本