【レンタル】サーマックス TM-1A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-4594-31-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード64626049 品番TM-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥488
この商品はアズワン品番・電源など10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。

付属品水槽(耐熱ABS樹脂) タイプウォーターバス 電源(V)AC100 50/60Hz 規格撹拌機構:噴流撹拌式 本体寸法(mm)147×150×295 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4 機能異常加熱防止装置(サーモスタット) 構成センサー:Pt100Ω ヒーター容量(kW)1 温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値) 温度調節範囲(℃)室温+5〜80 タイマー設定1分〜99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20.0〜+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) アズワン品番1-4594-31-65 有効内寸法(mm)183×241×153 クランプ取付幅(mm)40 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64626049 TM-1A 72183740 TM-1A 画像準備中 【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする