エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64626495
品番
EA823LL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
<ホールソー仕様>
・サイズ:16、22、29、35、41、54
・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造
・刃先硬度:HRC63〜65
・有効径:38
・穴あけ深さ:最大38まで可能
・用途:ステンレス2厚、鉄0.8〜5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
・つばがないので貫通します
・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です
<アーバー仕様>
・六角シャンク径:9.5(3/8")
・材質:硬化炭素鋼
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます
セット内容
ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース