【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64626505 品番 BLh1200
参考基準価格(税別)¥61,380 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60〜65)をご注文ください。

付属品レンタル:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)、攪拌翼セットFS-7 仕様ハイパワー 適合中低粘度用 寸法(mm)135×175×209 質量(kg)2.8 電源(V)単相100±10% 50/60Hz共用 回転数(min-1[r.p.m])20〜1200 モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W 安全装置電流制限回路 電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動) 消費電力(VA)90 アズワン品番1-7123-03-69 タイマー正逆転:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能 定格トルク(N・m)0.6 パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%) プロテクターサーマル:モータコイル温度90℃ 安全カバー サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※スタンドは付属していません。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オフタイマー付き※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。※スタンドは付属していません。1-7125-02-60をご参照ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
理化学機器レンタルサービス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする