EA823LX-219 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ 64626599 EA823LX-219 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ 64626599 EA823LX-219 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ 64626599 EA823LX-219 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ 64626599

19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64626599 品番EA823LX-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540
仕様
T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!
スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 材質刃先:マトリックスUハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)19 質量(g)100 アズワン品番65-2230-48 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする