エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスドリルセット
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64626775
品番
EA824BG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,824
販売価格(税別)
¥
9,840
バスケットに入れる
4本セット。
セット内容
〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.5
4本セット
材質
HSS(ハイス)