エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64626818
品番
EA824BL-2.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
用途
ステンレス等、難削材に
材質
HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)
92
刃先径(Φmm)
2.8
六角シャンク径(Φmm)
6.35