【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-9078-11-65 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 注文コード64626837 品番SEM-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,096
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000〜100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。

付属品レンタル:壁面用取付金具・アナログ出力ユニット 仕様測定結果の更新時間:5秒、クリーン度表示:LEDによるクリーン度(クラス相当値)のレベル表示、クリーン度表示レベル:クラス100相当〜クラス100,000相当を10段階でレベル表示100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 寸法(mm)148.9×100×36 質量(g)本体/270 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 測定方法クリーン度:光散乱方式 温度測定範囲(℃)0〜60 湿度測定範囲(%)10〜95RH サンプリング時間:5分 アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力 取付姿勢垂直(±3度以内) アズワン品番1-9078-11-65 サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用 粒子サイズ対象:0.3μm以上 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1センサー単体の性能です。※パーティクルは数ではなくクリーンレベル表示です。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64626837 SEM-1100 72183356 SEM-1100 画像準備中 【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100 アズワン 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする