エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64627247
品番
EA824BR-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
75
刃先径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-2271-72
六角シャンク径(Φmm)
6.35