3.6mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64627308 品番EA824BR-3.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.6 アズワン品番64-2271-78 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする