曜日別特売
H300-15 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン 64627327

【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード64627327品番H300-15
参考基準価格(税別)¥149,500販売価格(税込)¥163,350
販売価格(税別)
148,500

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。

ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150質量(kg)約70電源(V)AC100 50/60Hz温度(℃)加熱:室温+20~300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-13-68圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、ヤマトJITBOX便にてご指定日に引取りにお伺いいたします。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※直接試料を熱板でプレスしないでください。また、荷重をかける際は、均一にゆっくりとプレスしてください。熱板が傷つく原因となります。
※ご使用により熱板に傷が付いた場合は、別途修理費用を頂きます。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。※荷重をかける際は、均一にゆっくりとプレスしてください。※ご使用により熱板に傷が付いた場合は、別途修理費用を頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき120,000/税込132,000
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする