エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64627676
品番
EA824BY-2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
用途
薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質
HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)
57
刃先径(Φmm)
2.4
有効長(mm)
19
アズワン品番
64-2271-98
六角シャンク径(Φmm)
6.35